Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 1.4305 8 m6 x 14 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 1.4305 8 m6 x 14 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2338 1.4305 8 m6 x 14 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389100080014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EN 22338
Stifte - zylindrisch
Vergleiche DIN 7
Zylinderstifte
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.540 KGM
Materialnummer:
02338.910.0080.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1115*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0956*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2308*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0614*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.