Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 50 x 25,4 x 2,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 50 x 25,4 x 2,5 VE=S
DIN 2093 FSt. 50 x 25,4 x 2,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000502525
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 50 x25,4x2,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
50x25,4x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.786 KGM
Materialnummer:
02093.000.0502.525
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 50x25,4x2,5, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 50x25,4x2,5, AM209350254, 02093.000.0502.525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6163*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7863*
€ 0,9357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7763*
€ 0,9238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7463*
€ 0,8881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7263*
€ 0,8643
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6163*
€ 0,7334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.