Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 25 x 12,2 x 1,5 Reihe A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 25 x 12,2 x 1,5 Reihe A VE=S
DIN 2093 FSt. 25 x 12,2 x 1,5 Reihe A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000251215
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x1,5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x12,2x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.468 KGM
Materialnummer:
02093.000.0251.215
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 25x12,2x1,5 federstahl, tellerfeder, tellerfeder 25x12,2x1,5, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 25x12,2x1,5, AM209325122, 02093.000.0251.215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0955*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.