Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 20 x 10,2 x 0,9 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 20 x 10,2 x 0,9 VE=S
DIN 2093 FSt. 20 x 10,2 x 0,9 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000201009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 20 x10,2x0,9 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20x10,2x0,9
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.173 KGM
Materialnummer:
02093.000.0201.009
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 20x10,2x0,9, AM209320102, 02093.000.0201.009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0482*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.