Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 10 x 5,2 x 0,5 Reihe A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 10 x 5,2 x 0,5 Reihe A VE=S
DIN 2093 FSt. 10 x 5,2 x 0,5 Reihe A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000100505
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 10 x 5,2x0,5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x5,2x0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.038 KGM
Materialnummer:
02093.000.0100.505
Weitere Suchbegriffe: reyher din 2093 a 10x5,2x0,5, tellerfeder, tellerfeder 10x5,2x0,5, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 10x5,2x0,5, AM20931052, 02093.000.0100.505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,014*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.