Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 4.8 M 4 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 4.8 M 4 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K
ISO 2010 4.8 M 4 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020104109040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2010
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.168 KGM
Materialnummer:
02010.410.9040.016
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 4.8 6x16, din 964, din 964 m4, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 4.8, ISO2010, M4x16, 4x16, AM2010416, 02010.410.9040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0164*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.