Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S
ISO 2009 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020099400060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2009
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.254 KGM
Materialnummer:
02009.940.0060.010
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, reyher din 963 a4 8x10, din 963, din 963 m6, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2009 A 4, ISO2009, M6x10, 6x10, AM2009610, 02009.940.0060.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.