| |
|
| Artikel-Nr.: 4-020096000040020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 2009 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO2009 | Werkstoff: | Kunststoff PA | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M4x20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.030 KGM | Materialnummer: | 02009.600.0040.020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kunststoffschraube DIN 963, Kunststoffschraube ISO 2009, Plastikschraube DIN 963, iso 2009 m 4 x 20 polyamid, din 963, din 963 pa, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2009 Kunststoff, ISO2009, M4x20, 4x20, AM2009420, 02009.600.0040.020 |
| | |
| |