Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 4.8 M 3 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 4.8 M 3 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1580 4.8 M 3 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015804100030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1580
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.059 KGM
Materialnummer:
01580.410.0030.006
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, m3x6 din85, din 85, din 85 m3, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlossschrauben, ISO 1580 4.8, ISO1580, M3x6, 3x6, AM158036, 01580.410.0030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00936*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01264*
€ 0,01504
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01207*
€ 0,01436
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.