Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 1.4310 10 x 80 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 1.4310 10 x 80 rostfrei VE=S
DIN 1481 1.4310 10 x 80 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014819600100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.320 KGM
Materialnummer:
01481.960.0100.080
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481-10x80, din 1481, din 1481 1.4310, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481 1.4310, DIN1481, 10x80, AM14811080, 01481.960.0100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3406*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4806*
€ 0,57191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4606*
€ 0,54811
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4506*
€ 0,53621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4206*
€ 0,50051
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3406*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.