Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 1.4310 4 x 10 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 1.4310 4 x 10 rostfrei VE=S
DIN 1481 1.4310 4 x 10 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014819600040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.056 KGM
Materialnummer:
01481.960.0040.010
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 1.4310 4 x 10, din 1481, din 1481 1.4310, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481 1.4310, DIN1481, 4x10, AM1481410, 01481.960.0040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0243*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.