Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 10 x 80 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 10 x 80 VE=K
DIN 1481 Federstahl 10 x 80 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014810009100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 80 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.010 KGM
Materialnummer:
01481.000.9100.080
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, reyher iso 8752 federstahl 10x80, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 10x80, AM14811080, 01481.000.9100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2726*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3726*
€ 0,44339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.