Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 6 x 20 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 6 x 20 VE=K
DIN 1481 Federstahl 6 x 20 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014810009060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.255 KGM
Materialnummer:
01481.000.9060.020
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, reyher iso 8752 federstahl 6x20, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 6x20, AM1481620, 01481.000.9060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0475*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.