Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 40 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 40 x 50 VE=S
DIN 1481 Federstahl 40 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014810000400050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 40 x 50 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
40x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.300 KGM
Materialnummer:
01481.000.0400.050
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din en iso 8752 40 x 50, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 40x50, AM14814050, 01481.000.0400.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6091*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,1191*
€ 12,04173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9691*
€ 11,86323
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,4891*
€ 11,29203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,2591*
€ 11,01833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,0491*
€ 10,76843
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,6091*
€ 9,05483
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,6391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.