Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 16 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 16 x 100 VE=S
DIN 1481 Federstahl 16 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014810000160100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.000 KGM
Materialnummer:
01481.000.0160.100
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, reyher iso 8752 federstahl 16x100, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 16x100, AM148116100, 01481.000.0160.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8727*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2427*
€ 1,47881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2327*
€ 1,46691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1727*
€ 1,39551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1327*
€ 1,34791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0827*
€ 1,28841
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8727*
€ 1,03851
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.