Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 2 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 2 x 5 VE=S
DIN 1481 Federstahl 2 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014810000020005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.008 KGM
Materialnummer:
01481.000.0020.005
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, reyher iso 8752 federstahl 2x5, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 2x5, AM148125, 01481.000.0020.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00539*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00766*
€ 0,00912
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0076*
€ 0,00904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00723*
€ 0,0086
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0068*
€ 0,00809
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00539*
€ 0,00641
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0136*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.