Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Stahl 10 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Stahl 10 x 20 VE=S
DIN 1474 Stahl 10 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014740000100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1474
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.320 KGM
Materialnummer:
01474.000.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, reyher din 1474 st 10x20, passstifte, din 1474 stahl, Kerbstifte, Steckkerbstifte, Vergleiche ISO 8741, DIN 1474 Stahl, DIN1474, 10x20, AM14741020, 01474.000.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2312*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6412*
€ 1,95303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6312*
€ 1,94113
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5512*
€ 1,84593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5012*
€ 1,78643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4612*
€ 1,73883
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2312*
€ 1,46513
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.