Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Stahl 6 x 32 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Stahl 6 x 32 VE=S
DIN 1474 Stahl 6 x 32 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014740000060032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 32 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1474
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.730 KGM
Materialnummer:
01474.000.0060.032
Weitere Suchbegriffe: Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, reyher din 1474 st 6x32, passstifte, din 1474 stahl, Kerbstifte, Steckkerbstifte, Vergleiche ISO 8741, DIN 1474 Stahl, DIN1474, 6x32, AM1474632, 01474.000.0060.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1354*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.