Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Messing 6,3 x 63 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Messing 6,3 x 63 Ms VE=S
ISO 1234 Messing 6,3 x 63 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012347000063063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 63 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6,3x63
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.625 KGM
Materialnummer:
01234.700.0063.063
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 6,3x63, din 94, din 94 messing, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlbauscheiben, ISO 1234 Messing, ISO1234, 6,3x63, Ms, AM12346363, 01234.700.0063.063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6051*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8151*
€ 0,96997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8051*
€ 0,95807
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7651*
€ 0,91047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7351*
€ 0,87477
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7251*
€ 0,86287
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6051*
€ 0,72007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.