Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 A 4 V M 18 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 A 4 V M 18 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 4 VE=S
DIN 980 A 4 V M 18 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009809440180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 18 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form V
Abmessung:
VM18
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.500 KGM
Materialnummer:
00980.944.0180.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m18, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980/ISO 7042 A 4, DIN980, VM18, A4, AM980180, 00980.944.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7853*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0453*
€ 1,24391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0353*
€ 1,23201
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9853*
€ 1,17251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9653*
€ 1,14871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9453*
€ 1,12491
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7853*
€ 0,93451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.