Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 A 4 V M 8 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 A 4 V M 8 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 4 VE=S
DIN 980 A 4 V M 8 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009809440080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form V
Abmessung:
VM8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.510 KGM
Materialnummer:
00980.944.0080.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 m8 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m8, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980/ISO 7042 A 4, DIN980, VM8, A4, AM98080, 00980.944.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0833*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.