Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A 4 M 6 x 80 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 A 4 M 6 x 80 A 4 VE=K
DIN 964 A 4 M 6 x 80 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009649409060080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 80 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN964
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.550 KGM
Materialnummer:
00964.940.9060.080
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 a4 5x80, din 964, din 964 a4, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, DIN 964/ISO 2010 A 4, DIN964, M6x80, 6x80, A4, AM964680, 00964.940.9060.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,421*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3941*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.