Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 4 M 16 x 50 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 A 4 M 16 x 50 A 4 VE=K
DIN 963 A 4 M 16 x 50 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009639409160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 50 VE=K (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.110 KGM
Materialnummer:
00963.940.9160.050
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, reyher din 963 a4 4x50, din 963, din 963 a 4, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 A 4, DIN963, M16x50, 16x50, A4, AM9631650, 00963.940.9160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,3208*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4808*
€ 12,47215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,3308*
€ 12,29365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8508*
€ 11,72245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5108*
€ 11,31785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1708*
€ 10,91325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3208*
€ 8,71175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.