Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 4 M 10 x 16 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 A 4 M 10 x 16 A 4 VE=K
DIN 963 A 4 M 10 x 16 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009639409100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.160 KGM
Materialnummer:
00963.940.9100.016
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, reyher din 963 a4 10x16, din 963, din 963 m10, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 A 4, DIN963, M10x16, 10x16, A4, AM9631016, 00963.940.9100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4095*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5595*
€ 0,66581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5495*
€ 0,65391
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5295*
€ 0,63011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.