Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Messing M 3 x 30 galv. vernickelt gal Ni VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Messing M 3 x 30 galv. vernickelt gal Ni VE=K
DIN 963 Messing M 3 x 30 galv. vernickelt gal Ni VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009637309030030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing galvanisch vernickelt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 30 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.132 KGM
Materialnummer:
00963.730.9030.030
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 m3x30 messing, din 963, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 brass, DIN963, M3x30, 3x30, galNi, AM963330, 00963.730.9030.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.