Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Messing M 12 x 40 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Messing M 12 x 40 Ms VE=K
DIN 963 Messing M 12 x 40 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009637009120040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 40 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.820 KGM
Materialnummer:
00963.700.9120.040
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 messing m12, din 963, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 brass, DIN963, M12x40, 12x40, Ms, AM9631240, 00963.700.9120.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2858*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6558*
€ 1,9704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6258*
€ 1,9347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5658*
€ 1,8633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5258*
€ 1,8157
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2858*
€ 1,5301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.