Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Messing M 12 x 20 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Messing M 12 x 20 Ms VE=K
DIN 963 Messing M 12 x 20 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009637009120020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 20 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.250 KGM
Materialnummer:
00963.700.9120.020
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 messing m12, din 963, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 brass, DIN963, M12x20, 12x20, Ms, AM9631220, 00963.700.9120.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9538*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2438*
€ 1,48012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2338*
€ 1,46822
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1838*
€ 1,40872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1538*
€ 1,37302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1238*
€ 1,33732
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9538*
€ 1,13502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.