Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Messing M 10 x 80 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Messing M 10 x 80 Ms VE=K
DIN 963 Messing M 10 x 80 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009637009100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 80 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.770 KGM
Materialnummer:
00963.700.9100.080
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, senkkopfschraube din 963 m 10x80, din 963, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 brass, DIN963, M10x80, 10x80, Ms, AM9631080, 00963.700.9100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8894*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1094*
€ 1,32019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0994*
€ 1,30829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0694*
€ 1,27259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0494*
€ 1,24879
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8894*
€ 1,05839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.