Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Messing M 2 x 20 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Messing M 2 x 20 Ms VE=K
DIN 963 Messing M 2 x 20 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009637009020020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.046 KGM
Materialnummer:
00963.700.9020.020
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 m2 messing, din 963, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 brass, DIN963, M2x20, 2x20, Ms, AM963220, 00963.700.9020.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0395*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.