Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Messing M 4 x 16 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Messing M 4 x 16 Ms VE=S
DIN 963 Messing M 4 x 16 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009637000040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.166 KGM
Materialnummer:
00963.700.0040.016
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 messing m4 x 16, din 963, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963 Messing, DIN963, M4x16, 4x16, Ms, AM963416, 00963.700.0040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0425*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.