Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 30 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 30 x 2 VE=S
DIN 937 17 H M 30 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378050300200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M30x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.000 KGM
Materialnummer:
00937.805.0300.200
Weitere Suchbegriffe: din 937 feingewinde, din 937 fg, din 937 17h, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M30x2, 30x2, AM937300, 00937.805.0300.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9102*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3002*
€ 1,54724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2902*
€ 1,53534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2202*
€ 1,45204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1802*
€ 1,40444
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1302*
€ 1,34494
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9102*
€ 1,08314
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.