Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 A 4 M 24 x 1,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 A 4 M 24 x 1,5 A 4 VE=S
DIN 936 A 4 M 24 x 1,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009369450240150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 A 4 Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M24x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.300 KGM
Materialnummer:
00936.945.0240.150
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, m24x1,5 din 936, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 A 4, DIN936, M24x1,5, 24x1,5, A4, AM936240, 00936.945.0240.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6631*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2631*
€ 2,69309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2531*
€ 2,68119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1431*
€ 2,55029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0531*
€ 2,44319
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0031*
€ 2,38369
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6631*
€ 1,97909
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7203*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,063*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.