Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 22 H M 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 22 H M 24 VE=S
DIN 936 22 H M 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009361000240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 22 h m 24 s
din 936
DIN 936 22 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
22 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.300 KGM
Materialnummer:
00936.100.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 m24, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 22 H, DIN936, M24, 24, AM936240, 00936.100.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4518*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6218*
€ 0,73994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5818*
€ 0,69234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5518*
€ 0,65664
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.