Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 22 H M 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 22 H M 12 VE=S
DIN 936 22 H M 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009361000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 22 h m 12 s
din 936
DIN 936 22 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
22 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
00936.100.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 m12, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 22 H, DIN936, M12, 12, AM936120, 00936.100.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1073*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.