| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009360060200150 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 -LH VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN936 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Links-Fein | Abmessung: | M20x1,5-LH | Gewicht in kg per 100 Stück: | 3.004 KGM | Materialnummer: | 00936.006.0200.150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m20x1,5 din 936, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M20x1,5-LH, 20x1,5-LH, AM936200, 00936.006.0200.150 |
| | |
| |