| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009360050500150 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 50 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN936 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Abmessung: | M50x1,5 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 45.000 KGM | Materialnummer: | 00936.005.0500.150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 fg, din 936 fg, din 936 feingewinde, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M50x1,5, 50x1,5, AM936500, 00936.005.0500.150 |
| | |
| |