Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 48 x 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 48 x 3 VE=S
DIN 936 14 H M 48 x 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050480300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 48 x 3 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M48x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.000 KGM
Materialnummer:
00936.005.0480.300
Weitere Suchbegriffe: din 936 14 h m 48 x 3, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M48x3, 48x3, AM936480, 00936.005.0480.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1699*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6799*
€ 5,56908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4699*
€ 5,31918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3099*
€ 5,12878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1799*
€ 4,97408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9599*
€ 4,71228
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1699*
€ 3,77218
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,0239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.