Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 48 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 48 x 1,5 VE=S
DIN 936 14 H M 48 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050480150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 48 x 1,5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M48x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.000 KGM
Materialnummer:
00936.005.0480.150
Weitere Suchbegriffe: m48x1,5 din936, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M48x1,5, 48x1,5, AM936480, 00936.005.0480.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4698*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0598*
€ 14,35116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8598*
€ 14,11316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2398*
€ 13,37536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8998*
€ 12,97076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4198*
€ 12,39956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4698*
€ 10,07906
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,0239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.