Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 45 x 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 45 x 3 VE=S
DIN 936 14 H M 45 x 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050450300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 45 x 3 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M45x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.000 KGM
Materialnummer:
00936.005.0450.300
Weitere Suchbegriffe: din936 m45x3, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M45x3, 45x3, AM936450, 00936.005.0450.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5615*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7015*
€ 7,97479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2915*
€ 7,48689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1115*
€ 7,27269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9015*
€ 7,02279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6515*
€ 6,72529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5615*
€ 5,42819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.