Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 20 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 20 x 1,5 VE=S
DIN 936 14 H M 20 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M20x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.970 KGM
Materialnummer:
00936.005.0200.150
Weitere Suchbegriffe: m20x1,5 din 936, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M20x1,5, 20x1,5, AM936200, 00936.005.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1494*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1472*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1292*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1618*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1672*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4698*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.