Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 10 x 1,25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 10 x 1,25 VE=S
DIN 936 14 H M 10 x 1,25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050100125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1,25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M10x1,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.790 KGM
Materialnummer:
00936.005.0100.125
Weitere Suchbegriffe: din 936 m10x1,25, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M10x1,25, 10x1,25, AM936100, 00936.005.0100.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0332*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.