Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 12 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 12 -LH VE=S
DIN 936 14 H M 12 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360040120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936
DIN 936 14 H Links Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 12 -LH VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M12-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
00936.004.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Flache Muttern, Kontermuttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 14 H, DIN936, M12-LH, 12-LH, AM936120, 00936.004.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1078*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.