Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 8 M 36 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 8 M 36 VE=S
DIN 935 -1 8 M 36 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009358000360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 - 1 8 m 36
din 935
DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.800 KGM
Materialnummer:
00935.800.0360.000
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 8, DIN935, M36, 36, AM935360, 00935.800.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3647*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5247*
€ 4,19439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3447*
€ 3,98019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2447*
€ 3,86119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1147*
€ 3,70649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9747*
€ 3,53989
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3647*
€ 2,81399
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.