Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 8 M 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 8 M 16 VE=S
DIN 935 -1 8 M 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009358000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.700 KGM
Materialnummer:
00935.800.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 8, DIN935, M16, 16, AM935160, 00935.800.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2904*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.