Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 12 SW 19 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 12 SW 19 VE=K
DIN 935 -1 6 M 12 SW 19 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009353009120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m12
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 12 SW 19 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.260 KGM
Materialnummer:
00935.300.9120.000
Weitere Suchbegriffe: din 935-1 6, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M12SW19, 12SW19, AM935120, 00935.300.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,307*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.