Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 4 -70 M 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 4 -70 M 10 A 4 VE=S
DIN 934 A 4 -70 M 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349400100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.050 KGM
Materialnummer:
00934.940.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 4 -70, DIN934, M10, 10, A4, AM934100, 00934.940.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0593*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1526*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0399*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,081*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.