Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 4 M 2,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 4 M 2,5 A 4 VE=S
DIN 934 A 4 M 2,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349400025000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 2,5* VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
00934.940.0025.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 4032 A 4, DIN934, M2,5*, 2,5*, A4, AM934250, 00934.940.0025.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00645*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00951*
€ 0,01132
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0091*
€ 0,01083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00878*
€ 0,01045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00645*
€ 0,00768
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.