Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 10 x 1 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 2 -70 M 10 x 1 A 2 VE=S
DIN 934 A 2 -70 M 10 x 1 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349250100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 A 2 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.050 KGM
Materialnummer:
00934.925.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 2-70, DIN934, M10x1, 10x1, A2, AM934100, 00934.925.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0601*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.