Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 M 42 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 2 M 42 A 2 VE=S
DIN 934 A 2 M 42 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349200420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 42* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42*
Gewicht in kg per 100 Stück:
60.000 KGM
Materialnummer:
00934.920.0420.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 4032 A 2, DIN934, M42*, 42*, A2, AM934420, 00934.920.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4126*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,9826*
€ 7,11929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8826*
€ 7,00029
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,5926*
€ 6,65519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4326*
€ 6,46479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2726*
€ 6,27439
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,4126*
€ 5,25099
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,3488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.