Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 48-LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 48-LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 8 M 48-LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348140480000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 48 -LH VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Abmessung:
M48-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
86.550 KGM
Materialnummer:
00934.814.0480.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 4032 8, DIN934, M48-LH, 48-LH, AM934480, 00934.814.0480.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,962*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,322*
€ 11,09318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,162*
€ 10,90278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,692*
€ 10,34348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,502*
€ 10,11738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,352*
€ 9,93888
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,962*
€ 8,28478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.